Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT AVUL-5DB1-LCD Lufthastighetssändare, LCD-skärm, Analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PEF 55EH67

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1-LCD lufthastighetssändare, LCD-skärm, analog, 7.64 tums sondlängd

Finns i lager
Artikel: CH9PEF Modell: AVUL-5DB1-LCDKorsreferens: 55EH67
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
7 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthastighetssändare
Noggrannhet5%
Kabeldia.5 mm till 10 mm
KommunikationsmetodBACnet MS/TP eller Modbus RTU/ASCII
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPS
Strömförbrukning60mA max.
Enhetsladdning1/8:e enhetsbelastning
Visa siffror5-siffror
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk kopplingAnalog
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Belastningsmotstånd Max.0 till 1100 Ohm
Max. Förstärkare60mA
Max. Nuvarande60 mA
Max. Utgångsförstärkare0 till 1100 Ohm
MonteringsorienteringParellel
Utgångssignal4 till 20 mA, 0 till 5V DC, 0 till 10V DC
Utspänning1 kOhm
Strömförsörjning24V DC -/+ 20% eller 24V AC -/+ 20%
Mätområde1000 till 4000 fpm
Relativ luftfuktighet5 till 95% RH, icke-kondenserande
Respons tid10 sek.
ServiceRen luft och obrännbara, kompatibla gaser
ServicefaktorRen luft och obrännbara, kompatibla gaser
Temp. Gräns ​​(Deg. F)32 grader till 122 grader. F
Trådstorlek16 till 26 AWG
Noll- och spannjusteringarDigitala tryckknappar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetPris
DWYER INSTRUMENT AVUL-3DB1-LCD Lufthastighetssändare, LCD-skärm, Analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%9 282 kr
DWYER INSTRUMENT AVUL-5DB1 lufthastighetssändare, analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%6 074 kr
DWYER INSTRUMENT AVUL-3DA1-LCD Lufthastighetssändare, LCD-skärm, Analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-LCD3%6 945 kr
DWYER INSTRUMENT AVUL-5DM1 lufthastighetssändare, analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%6 074 kr
DWYER INSTRUMENT AVUL-5DA1 lufthastighetssändare, 4 till 20ma DC, Analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%3 858 kr
DWYER INSTRUMENT AVUL-3DA1 lufthastighetssändare, 4 till 20ma DC, Analog, 7.64 tums sondlängd | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%5 992 kr
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 lufthastighetssändare, analog | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%8 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1-LCD lufthastighetssändare, LCD-skärm, analog, 7.64 tums sondlängd
7 088 kr /enhet