DWYER INSTRUMENTS TID-serie temperatur- / processindikatorer


Filter
Noggrannhet: 1% , Anslutningstyp: Skruvterminal , Aktuellt intervall: 4 till 20 mA , Visa siffror: 3-siffror , Displayspann: -999 till 999 , Bildskärmstyp: Röd LED , Passar: 2.8" x 1.14" utskuren , IP-betyg: IP 64 , Monteringstyp: Clip , Utspänning: 5 / 12V DC
StilModellVisa enheterStröm krävsTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
TID-3100
-110V AC-Behandla963 SEK
A
TID-3400
-24V AC / DC-Behandla963 SEK
A
TID-3200
-230V AC-Behandla975 SEK
A
TID-1220
°C230V AC-58 ° till 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor772 SEK
A
TID-1120
°C110V AC-58 ° till 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor857 SEK
A
TID-1110
°F110V AC-58° till 302° FTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor823 SEK
A
TID-1210
°F230V AC-58° till 302° FTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?