Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS TID-3400 temperaturindikator, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7

DWYER INSTRUMENTS TID-3400 temperaturindikator, 24VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AC2CJA Modell: TID-3400Korsreferens: 2HME7
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
963SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturindikator
Noggrannhet1%
AnslutningstypSkruvterminal
Nuvarande Område4 till 20 mA
Djup2.72
Visa siffror3-siffror
Display span-999 till 999
Typ av bildskärmRöd LED
Passar2.8" x 1.14" utskuren
IP-värdeIP 64
MonteringstypClip
Produktion5 / 12V DC
Utspänning5 / 12V DC
Ström krävs24V AC / DC
TypBehandla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Undermärke: LOVE

Produktvarianter

ProduktModellVisa enheterStröm krävsTemp. RäckviddTypPris
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 temperaturindikator, 110VAC | AC2CHY 2HME5 TID-3100-110V AC-Behandla963SEK
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 temperaturindikator, 230VAC | AC2CHZ 2HME6 TID-3200-230V AC-Behandla975SEK
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 temperaturindikator, -58 grader till 302 grader F ingångsområde | AC2CJB 2HME8 TID-1110Deg. F110V AC-58 grader. till 302 grader. FTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor823SEK
DWYER INSTRUMENTS TID-1120 temperaturindikator, -58 grader till 150 grader F ingångsområde | AC2CJC 2HME9 TID-1120Deg. C110V AC-58 grader till 302 grader. CTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor857SEK
DWYER INSTRUMENTS TID-1210 temperaturindikator, 3-siffrig röd LED | AC2CJD 2HMF1 TID-1210Deg. F230V AC-58 grader. till 302 grader. FTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor772SEK
DWYER INSTRUMENTS TID-1220 temperaturindikator, 2.72 tums djup | AC2CJE 2HMF2 TID-1220Deg. C230V AC-58 grader till 302 grader. CTemperatur, positiv temperaturkoefficient termistor772SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TID-3400 temperaturindikator, 24VAC/DC
963SEK /enhet