Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AB8FRT 25H958

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Inch

Finns i lager
Artikel: AB8FRT Modell: 56853Korsreferens: 25H958
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
4 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.5
CFM @ Full belastning18
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.28
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 32 "
Total längd8.5 "
Pad ansikts typVinyl eller krok ansikte
Padstorlek5"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.32
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPOrbit Dia.Total längdPris
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "4 518 kr
DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "4 804 kr
DYNABRADE 56880 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 tum | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "4 350 kr
DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 tum | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "9 426 kr
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 tum | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "9 817 kr
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tum | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "3 856 kr
DYNABRADE 59008 Air Random Orbital Sander 0.25 hk 5 tum | AB8FUH 25H995 590083.5140.253 / 8 "8.5 "4 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 56853 Air Random Orbital Sander 0.28hk 5 Inch
4 622 kr /enhet