Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20H Elektronisk kulventil Mässing 1/2 tum | AA8YZX 1AWF1

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20H Elektronisk kulventil Mässing 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8YZX Modell: EYHG3AUE20HKorsreferens: 1AWF1

Få det Maj 22, Onsdag
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
10 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
BollmaterialNi-förkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck400 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar3
Rörstorlek1 / 2 "
PortAvledare L Style
Klassad för400 XNUMX psi CWP
TätningsmaterialViton
TätningarViton
SittmaterialRTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddMedia -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.
Ventilstruktur2-Piece
Spänning12VDC, 24VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddAnslutningstypMax. ÅngtryckRörstorlekTemp. RäckviddSpänningPris
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Elektronisk kulventil mässing 2 tum | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC43 008 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Elektronisk kulventil mässing 3 tum | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC45 560 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Elektronisk kulventil Mässing 1/2 tum | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC9 599 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Elektronisk kulventil mässing 3/4 tum | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC10 083 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 1 tum | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC12 297 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC13 876 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC16 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20H Elektronisk kulventil Mässing 1/2 tum
10 977 kr /enhet