DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 115vac | AA8YZU 1AWE7

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Elektronisk kulventil mässing 115vac

Finns i lager
Artikel: AA8YZU Modell: EYHG7AUE25Korsreferens: 1AWE7

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
BollmaterialNi-förkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck400 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar3
Rörstorlek1.5 "
PortAvledare L Style
Klassad för400 XNUMX psi CWP
TätningsmaterialViton
TätningarViton
SittmaterialRTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddMedia -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.
Ventilstruktur2-Piece
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddAnslutningstypMax. ÅngtryckRörstorlekTemp. RäckviddSpänningPris
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Elektronisk kulventil mässing 2 tum | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC43 008 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Elektronisk kulventil mässing 3 tum | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC45 560 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Elektronisk kulventil Mässing 1/2 tum | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC9 599 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Elektronisk kulventil mässing 3/4 tum | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC10 083 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 1 tum | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC12 297 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Elektronisk kulventil Mässing 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC13 876 kr
DYNAQUIP CONTROLS EYHG1AUE20H Elektronisk kulventil Mässing 1/4 tum | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Elektronisk kulventil mässing 115vac
16 380 kr /enhet