DYNAQUIP CONTROLS Tidsinställd elektrisk automatisk avtappningsventil


Filter
Förstärkare AC: 0.83 , Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Hz: 60 , Max. Tryck: 200 psi , Drifttemp. Räckvidd: 35 grader till 165 grader F. , Totalt djup: 3.75 " , Total bredd: 5"
StilModellTömningshastighetAvloppsstorlekTotala höjdenRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A
AD2A 1/2
3.1 gal./cykel1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC5 322 SEK
A
AD2A 3/4
6.0 gal./cykel3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC4 949 SEK
A
AD2A 1
7.7 gal./cykel1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC5 706 SEK
A
AD2A 1 1/4
12.8 gal./cykel1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V6 922 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?