Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Auto Avtappningsventil 115V 3/4 tum | AH7AGV 36ND57

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 automatisk avtappningsventil 115V 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH7AGV Modell: AD2A 3/4Korsreferens: 36ND57
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
4 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk automatisk avtappningsventil
Justerbar avloppscykel1 min. till 14 dagar
Förstärkare AC0.83
Body MaterialBlyfri mässing
Tömningshastighet6.0 gal./cykel
Avloppsstorlek3 / 4 "
Hz60
Max. Tryck200 psi
Driftstemp. Räckvidd35 grader till 165 grader F.
Övergripande djup3.75 "
Totala höjden5.875 "
Total bredd5"
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Rensningstid7 sek.
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTömningshastighetAvloppsstorlekTotala höjdenRörstorlekSpänningPris
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Auto Avtappningsventil 115V 1/4 tum | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./cykel1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC5 322 kr
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 Auto Avtappningsventil 115V 1 tum | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal./cykel1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC5 706 kr
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Auto Avtappningsventil 115V 1-1 / 4 tum | AH7AGX 36ND59 AD2A 1 1/412.8 gal./cykel1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V6 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 automatisk avtappningsventil 115V 3/4 tum
4 949 kr /enhet