E JAMES & CO Slang, Shore A: 73


Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 73 , Längd: 25ft. , Material: PVC med tråd , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: 20 grader till 150 grader F. , Typ: Klar PVC med tråd
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
1530-250500
1"1 / 4 "210 vid 70 grader F.1 / 2 "1 / 8 "1 023 SEK
A
1530-375625
1.5 "3 / 8 "180 vid 70 grader F.5 / 8 "1 / 8 "1 189 SEK
A
1530-500687
2"1 / 2 "150 vid 70 grader F.13 / 16 "5 / 32 "1 680 SEK
A
1530-625100
2.5 "5 / 8 "100 vid 70 grader F.1"3 / 16 "1 926 SEK
A
1530-750112
3"3 / 4 "100 vid 70 grader F.1.25 "3 / 16 "2 244 SEK
A
1530-100137
4"1"85 vid 70 grader F.1.375 "3 / 16 "2 795 SEK
A
1530-125175
5"1.25 "85 vid 70 grader F.1.75 "1 / 4 "4 329 SEK
A
1530-150200
6"1.5 "85 vid 70 grader F.2"1 / 4 "5 818 SEK
A
1530-200250
8"2"70 vid 70 grader F.2.5 "1 / 4 "7 198 SEK
A
1530-225275
9"2.25 "50 vid 70 grader F.2.75 "1 / 4 "10 085 SEK
A
1530-250300
10 "2.5 "50 vid 70 grader F.3"1 / 4 "13 396 SEK
A
1530-300350
12 "3"50 vid 70 grader F.3.5 "1 / 4 "15 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?