E JAMES & CO 1530-200250 Slang klar PVC med tråd 25 fot 2 1/2 tum Od | AD6XZM 4CHT1

E JAMES & CO 1530-200250 Slang klar PVC med tråd 25 fot 2 1/2 tum Od

Finns i lager
Artikel: AD6XZM Modell: 1530-200250Korsreferens: 4CHT1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSug- och överföringsslang
Böj Radius8"
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.2"
Längd25ft.
MaterialPVC med tråd
Max. Tryck70 vid 70 grader F.
Utanför Dia.2.5 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd20 grader till 150 grader F.
TypKlar PVC med tråd
Vakuum29.9 in. Hg
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.77
Fartygets höjd (cm)75.69
Fartygets längd (cm)74.42
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1530-250500 Slangklar PVC med tråd 25 fot 1/2 tum Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 vid 70 grader F.1 / 2 "1 / 8 "1 023 kr
E JAMES & CO 1530-375625 Slangklar PVC med tråd 25 fot 5/8 tum Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 vid 70 grader F.5 / 8 "1 / 8 "1 189 kr
E JAMES & CO 1530-500687 Slangklar PVC med tråd 25 fot 13/16 tum Od | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 vid 70 grader F.13 / 16 "5 / 32 "1 680 kr
E JAMES & CO 1530-625100 Slang klar PVC med tråd 25 fot 1 tum Od | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 vid 70 grader F.1"3 / 16 "1 926 kr
E JAMES & CO 1530-750112 Slang klar PVC med tråd 25 fot 1 1/8 tum Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 vid 70 grader F.1.25 "3 / 16 "2 244 kr
E JAMES & CO 1530-100137 Slang klar PVC med tråd 25 fot 1 3/8 tum Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 vid 70 grader F.1.375 "3 / 16 "2 795 kr
E JAMES & CO 1530-125175 Slang klar PVC med tråd 25 fot 1 3/4 tum Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 vid 70 grader F.1.75 "1 / 4 "4 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1530-200250 Slang klar PVC med tråd 25 fot 2 1/2 tum Od
7 198 kr /enhet