E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neopren High 1/8 x 36 tum 50 fot 40a | AC8VYF 3EEH3

E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 tum 50 fot 40a

Finns i lager
Artikel: AC8VYF Modell: 1040HG-1/8Korsreferens: 3EEH3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer40A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd50ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 8 "
TypHöggradig
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.8023
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 1030HG-1/4 Roll Neopren High 1/4 x 36 tum 40 fot 30a | AC8VYA 3EEG2 1030HG-1/430A450%40ft.1200 psi1 / 4 "39 353 kr
E JAMES & CO 1030HG-1/8 Neoprenrulle hög 1/8 x 36 tum 50 fot 30a | AC8VYB 3EEG3 1030HG-1/830A450%50ft.1200 psi1 / 8 "24 013 kr
E JAMES & CO 1030HG-1 Neoprenrulle hög 1 x 36 tum 3 fot svart 30a | AC8VYC 3EEG4 1030HG-130A450%3ft.1200 psi1"11 956 kr
E JAMES & CO 1030HG-3/4 Roll Neopren High 3/4 x 36 Inch 3 Feet Black 30a | AC8VYD 3EEG7 1030HG-3/430A450%3ft.1200 psi3 / 4 "8 665 kr
E JAMES & CO 1040HG-1 Rulle Neopren High 1 x 36 tum 3 fot Svart 40a | AC8VYG 3EEH4 1040HG-140A400%3ft.1500 PSI1"11 237 kr
E JAMES & CO 1055HG-1/8 Roll Neopren High 1/8 x 36 tum 50 fot 60a | AC8VYH 3EEJ3 1055HG-1/860A300%50ft.1500 PSI1 / 8 "16 154 kr
E JAMES & CO 355HG-1/4 Roll Neopren High 1/4 x 36 Inch 40 Feet 50a | AC8WFD 3EFN6 355HG-1/450A350%40ft.1500 PSI1 / 4 "33 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 tum 50 fot 40a
21 492 kr /enhet