E JAMES & CO Gummi Buna-n 3/32 tum


Filter
Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Längd: 36 " , Material: Buna-N / Nitrilgummi , Max. Temp.: 220 F , Tjocklek: 3 / 32 "
StilModellBakgrundstypdurometerFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetBreddPris (ex moms)
A
1149T1C53/32B5M
Icke-självhäftande50A500%-40 ° F1500 PSI36 "2 770 SEK
A
3065DSBF2332B4M
Icke-självhäftande40A550%-60 ° F1200 psi36 "2 630 SEK
A
6855C13 / 32B4M
Icke-självhäftande40A600%-50 ° F1500 PSI36 "2 948 SEK
A
3065E3 / 32B4M
Icke-självhäftande40A550%-60 ° F1200 psi36 "2 637 SEK
A
6855C13 / 32B6M
Icke-självhäftande60A500%-50 ° F2100 psi36 "2 300 SEK
B
6855C13 / 32B4D
Enkel40A600%-50 ° F1500 PSI12 "791 SEK
B
3065E3 / 32B5D
Enkel50A450%-60 ° F1600 psi12 "833 SEK
B
1149T1C53/32B5D
Enkel50A500%-40 ° F1500 PSI12 "847 SEK
B
27653 / 32B4D
Enkel40A500%-50 ° F1300 PSI12 "928 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?