Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6855C13 / 32B6M Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 36 x 36 tum 60a | AD2PDZ 3TEA3

E JAMES & CO 6855C13/32B6M Gummi Buna-n 3/32 tum Tjocklek 36 x 36 tum 60a

Finns i lager
Artikel: AD2PDZ Modell: 6855C13/32B6MKorsreferens: 3TEA3
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
2 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet2100 psi
Tjocklek3 / 32 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.691
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypdurometerFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetBreddPris
E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5D Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5DEnkel50A500%-40 grader F.1500 PSI12 "920SEK
E JAMES & CO 6855C13 / 32B4D Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DEnkel40A600%-50 grader F.1500 PSI12 "794SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 32B5D Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DEnkel50A450%-60 grader F.1600 psi12 "833SEK
E JAMES & CO 27653 / 32B4D Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DEnkel40A500%-50 grader F.1300 PSI12 "928SEK
E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5M Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 36 x 36 tum 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MIcke-självhäftande50A500%-40 grader F.1500 PSI36 "2 783 kr
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MIcke-självhäftande40A550%-60 grader F.1200 psi36 "2 643 kr
E JAMES & CO 6855C13 / 32B4M Gummi Buna-n 3/32 tum tjocklek 36 x 36 tum 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MIcke-självhäftande40A600%-50 grader F.1500 PSI36 "2 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6855C13/32B6M Gummi Buna-n 3/32 tum Tjocklek 36 x 36 tum 60a
2 316 kr /enhet