E JAMES & CO Gummi rullar


Filter
Bakgrundstyp: Icke-självhäftande , Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Längd: 10ft. , Material: Neopren , Max. Temp.: 225 F , Min. Temp. Betyg: -30 grader F. , Typ: Höggradig , Bredd: 36 "
StilModelldurometerFörlängningDraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
1030HG-3 / 16-10
30A450%1200 psi3 / 16 "7 535 SEK
A
1040HG-3 / 16-10
40A400%1500 PSI3 / 16 "6 929 SEK
A
355HG-3 / 16-10
50A350%1500 PSI3 / 16 "6 353 SEK
A
355HG-3 / 8-10
50A350%1500 PSI3 / 8 "13 496 SEK
A
1055HG-3 / 16-10
60A400%1500 PSI3 / 16 "6 264 SEK
A
365HG-3 / 16-10
70A200%1500 PSI3 / 16 "6 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?