E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2ZTW 6ZTW9

E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum tjocklek 36 tum x 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2ZTW Modell: 1055HG-3/16-10Korsreferens: 6ZTW9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd10ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 16 "
TypHöggradig
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.73
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerFörlängningDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 355HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MVX 6VNK0 355HG-3 / 16-1050A350%1500 PSI3 / 16 "6 353 kr
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 gummineopren 3/8 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "13 496 kr
E JAMES & CO 365HG-3/16-10 Gummi Neopren 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MWH 6VNL3 365HG-3 / 16-1070A200%1500 PSI3 / 16 "6 264 kr
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "7 535 kr
E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2ZTT 6ZTW0 1040HG-3 / 16-1040A400%1500 PSI3 / 16 "6 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 gummineopren 3/16 tum tjocklek 36 tum x 10 fot
6 264 kr /enhet