E JAMES & CO Gummiremsa, korrosionsbeständig, 70A


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Svart , Durometer: 70A , Förlängning: 200% , Avsluta: Smooth , Längd: 36 " , Material: Viton (R) Gummi , Max. Temp.: 400 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Brottgräns: 800 PSI , Typ: Allmänt betyg
StilModellTjocklekBreddPris (ex moms)
A
350-1 / 2X
1 / 2 "2"4 339 SEK
B
350-1 / 2Y
1 / 2 "4"6 732 SEK
B
350-1 / 4Y
1 / 4 "4"3 452 SEK
A
350-1 / 4X
1 / 4 "2"2 269 SEK
B
350-1 / 8Y
1 / 8 "4"1 569 SEK
A
350-1 / 8X
1 / 8 "2"1 182 SEK
B
350-1 / 16Y
1 / 16 "4"1 020 SEK
A
350-1 / 16X
1 / 16 "2"628 SEK
A
350-1 / 32X
1 / 32 "2"425 SEK
B
350-1 / 32Y
1 / 32 "4"846 SEK
A
350-3 / 16X
3 / 16 "2"1 714 SEK
B
350-3 / 16Y
3 / 16 "4"2 434 SEK
A
350-3 / 32X
3 / 32 "2"955 SEK
B
350-3 / 32Y
3 / 32 "4"1 743 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?