Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 350-3/32Y Gummi Viton(r) 3/32 tum T 4 x 36 tum | AB2NJY 1MYA6

E JAMES & CO 350-3/32Y gummi Viton(r) 3/32 tum T 4 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2NJY Modell: 350-3/32YKorsreferens: 1MYA6
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
1 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialViton (R) Gummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek3 / 32 "
TypAllmänt betyg
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4208
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 350-1/32X Gummi Viton(r) 1/32 tum T 2 x 36 tum | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"425SEK
E JAMES & CO 350-1/16X gummi Viton(r) 1/16 tum T 2 x 36 tum | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"628SEK
E JAMES & CO 350-3/32X Gummi Viton(r) 3/32 tum T 2 x 36 tum | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"955SEK
E JAMES & CO 350-1/8X gummi Viton(r) 1/8 tum T 2 x 36 tum | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"1 182 kr
E JAMES & CO 350-3/16X gummi Viton(r) 3/16 tum T 2 x 36 tum | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"1 714 kr
E JAMES & CO 350-1/4X gummi Viton(r) 1/4 tum T 2 x 36 tum | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"2 269 kr
E JAMES & CO 350-1/2X gummi Viton(r) 1/2 tum T 2 x 36 tum | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"4 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 350-3/32Y gummi Viton(r) 3/32 tum T 4 x 36 tum
1 743 kr /enhet