EAGLE Handfat för trumspill


Avfallsbassänger för örntrummor innehåller fat, tankar och andra vätskefyllda behållare. Dessa enheter kan rymma upp till 66 liter spill och är idealiska för användning inom bil- och tillverkningsindustrin.

Filter
Färg: Gul , Lastkapacitet: 5000 lb.
StilModellHöjdLängdMaterialSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A
1636
6.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "2 148 SEK
B
1631
6.5 "51.5 "polyeten34 gal.26.25 "21 654 SEK
C
1638
7"51.5 "polyeten66 gal.51.5 "2 058 SEK

Funktioner

  • Spillbassänger för örntrummor är gjorda av 100 % återvinningsbar HDPE för kemikalieresistens och hållbarhet.
  • Dessa bassänger kan rymma upp till 4 fat samtidigt.
  • Varumärket 1638 spillinneslutningsbassäng levereras med en avtappningsplugg för att enkelt tömma av spill.
  • De har en låg profil för enkel lastning/avlastning av trummor.

Vanliga frågor

Hur stor är lastkapaciteten för dessa avloppsbassänger?

5000 lb.

Hur mycket spillinneslutning krävs i kommersiella arbetsutrymmen?

Ett spillinneslutningssystem måste innehålla minst 10 % av behållarens volym enligt EPA- och SPCC-standarder.

Vad är ett spillinneslutningssystem?

Spillinneslutningssystem skyddar mot olyckor, sjukdomar och osäkra arbetsförhållanden orsakade av kemikalier eller andra farliga material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?