Eagle 1631 trumspillbassäng förhindrar och hanterar spill av kemikalier eller farligt material som kan inträffa under lagring eller transport av trumman. Denna bassäng är lämplig för industriella miljöer, laboratorier och lagringsanläggningar för att skydda miljön och säkerställa efterlevnad av föreskrifter genom att fånga upp och innehålla eventuella läckta vätskor, förhindra kontaminering och underlätta korrekt rengöring.
Funktioner:
- Denna trumspillbassäng är målad i en klar gul färg för enkel synlighet.
- Den är utformad för att rymma upp till 2 trummor med en kapacitet på 55 gallon vardera.
- Sumpmaterialet i denna bassäng är gjord av polyeten för hållbarhet och kemikaliebeständig.
- Den har en öppningstyp utan dörrar för bekväm åtkomst och placering av trummor i inneslutningsbassängen.
- Denna trumspillbassäng har en låg profil för enkel lastning/avlastning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lastkapaciteten för denna bassäng?
A. 5000 lb.
F. Hur mycket spillinneslutning behöver jag?
A. Ett spillinneslutningssystem måste kunna hålla minst 10 % av behållarens volym i enlighet med EPA- och SPCC-standarder.
F. Vad är ett spillinneslutningssystem?
A. Spillinneslutningssystem skyddar mot olyckor, sjukdomar och osäkra arbetsförhållanden orsakade av olja, kemikalier eller andra farliga material.
F. Vilken är spillkapaciteten för denna truminneslutningsbassäng?
S. Den har en spillkapacitet på 34 gallon. Kunder som söker efter en trumspillbassäng med högre kapacitet kan välja Eagle 1638 inneslutningsbassäng med en spillkapacitet på 66 gallons.