EAGLE 1636 Budgetbassäng 15 gallon Hdpe 55 gallon trummor | AA7HTA 15Z011

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon trummor

Finns i lager
Artikel: AA7HTA Modell: 1636Korsreferens: 15Z011

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat för trumspill
FärgGul
Höjd6.5 "
Längd26.5 "
MaterialHDPE
Spillkapacitet15 gal.
Bredd26.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1636 trumspillbassäng är idealisk för att samla 17.5 liter vätska som används i inomhusmiljöer som fabriker, verkstäder och tillverkningsindustrin.

Funktioner:

  • Eagle 1636 trumma budgetbassäng har HDPE-plastkonstruktion för hållbarhet och kemikaliebeständighet.
  • Den har en låg profildesign för snabb och enkel lastning och lossning.

Kompatibla tillbehör:

  • Eagle Dräneringsplugg: Denna dräneringsplugg används för blockeringar och hanterar träskor för att förbättra effektiviteten i bassängens dräneringssystem.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för Eagle 1636-trummans spillbassäng?

A. 5000 lb.

F. Hur kontrollerar man spill?

A.

  • Bestäm risken.
  • Använd alltid lämplig spillbekämpningsutrustning.
  • Förhindra spill och stäng av ursprunget till spill.
  • Kassera rengöringsmaterialet på ett säkert sätt.

F. Vad är spillkapaciteten för denna Eagle 1636 budgetbassäng?

S. Denna Eagle 1636 budgetbassäng har en spillkapacitet på 15 gallons. Dock, Raptor Supplies erbjuder också Eagle 1638 spillinneslutningsbassäng med en lagringskapacitet på 66 liter för noggrann spillinneslutning.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialSpillkapacitetBreddPris
EAGLE 1638 Drum Spill Container Basin 4 Trumma 5k Lb. | AC8LFB 3BE85 16387"51.5 "polyeten66 gal.51.5 "2 058 kr
EAGLE 1631 Drum Spill Behållare Basin 2 Trumma 5k Lb. | AE6CQW 5PW01 16316.5 "51.5 "polyeten34 gal.26.25 "21 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon trummor
2 148 kr /enhet