Handling: Momentan Push , Grundmaterial: Metall , Infattning: Förkromad zinkgjuten gjutning , Färg: Red , Kontaktformulär: 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Metall , IP-betyg: 65 , Material: Metall , NEMA-betyg: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 40 mm svamphuvud
Funktioner
- Dessa kraftiga omkopplare har membrantätningar för att erbjuda olje- och vattentät drift.
- De levereras med dräneringshål för att förhindra ansamling av vätska inuti enheten, vilket kan förhindra drift i frostiga miljöer.
- De är inbyggda med en kompressionstätningspackning som tätar en skarv mellan två passande ytor och förhindrar att gas eller flytande media läcker ut längs elementet.
Vanliga frågor
Vad är syftet med silverkontakter?
Silverlegeringen erbjuder utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga och eliminerar högresistans missfärgning.
Är dessa tryckknappar korrosionsbeständiga?
Ja, Eaton tryckknappar har en formgjuten zinkkonstruktion med hållbar kromfinish för att ge utmärkt korrosionsbeständighet i våta miljöer.
Vilken funktion har jordade spetsar?
Jordade spetsar tillåter drift även under torra kretsar och fint damm utan att kompromissa med tryckknappens prestanda.