EATON 190111 Series Rak SAE Hane Inverted Flare Slangkopplingar


Eaton 190111-serien återanvändbara hydraulslangkopplingar reparerar skadade kopplingar i befintliga hydraulslangar och minimerar stilleståndstiden för hydraulsystem. Dessa kopplingar är lämpliga för att ansluta slangar i hydraulik och allmänna industriella applikationer för att överföra hydraulvätska, ...luft och icke dricksvatten.Läs mer

Filter
Finish: ROHS Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Stål , passform: Rakt , Typ: Återanvändbar manlig inverterad flare
StilModellStreckstorlekSlangLängdPris (ex moms)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "375 SEK
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "479 SEK
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "550 SEK
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "318 SEK
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "813 SEK
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "554 SEK

Funktioner

  • Dessa fältmonterbara kopplingar fästs på kompatibla hydraulslangar och kan dras åt med hjälp av en skiftnyckel.
  • De är gjorda av kolstål som erbjuder slag- och slitstyrka, konduktivitet och hållbarhet.
  • Dessa raka kopplingar kan göra installationen enklare och ge minimal belastning på slangen från vridning samtidigt som behovet av orientering elimineras.
  • De är kompatibla med slangserierna 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 och FC802.

Standarder och godkännanden

  • FC 300
  • SAE 100R5

Vanliga frågor

Är dessa produkter korrosionsbeständiga?

Aeroquip 190111-seriens hydraulkopplingar har DURA-KOTE pläteringsteknik, vilket ger tre gånger så högt korrosionsskydd på kolstålskopplingar jämfört med standardslangkopplingar.

Vilka är några fördelar med att använda Eatons Aeroquip slangar och kopplingar?

Eatons Aeroquip-slangar tillåter enkel dragning, vibrationsabsorption, ljuddämpning och förmågan att anpassa rörelsen av anslutna komponenter i motsats till stela slangar.

Vad är en inverterad flare?

Eatons återanvändbara hydrauliska kopplingar har en inverterad fläns som motstår en mekanisk utdragning och kan monteras och demonteras upprepade gånger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?