Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 190111-6S Hydraulisk slangkoppling | AD8GXJ 4KFL2

EATON 190111-6S Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD8GXJ Modell: 190111-6SKorsreferens: 4KFL2
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-6
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang5 / 16 "
Längd2.72 "
Manlig SAE-storlek (tum)5 / 18-18
Gängvinkel (Deg.)45
TypÅteranvändbar manlig inverterad flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlangLängdPris
EATON 190111-4S Hydraulslangkoppling | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "368SEK
EATON 190111-5S Hydraulisk slangkoppling | AD8GXG 4KFK9 190111-5S-51 / 4 "2.62 "455SEK
EATON 190111-5-6S Hydraulisk slangkoppling | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "550SEK
EATON 190111-6-8S Hydraulisk slangkoppling | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "813SEK
EATON 190111-8S Hydraulslangkoppling | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 190111-6S Hydraulisk slangkoppling
307SEK /enhet