EATON 190235-serien manliga inverterade korta armbågar


Eaton 190235-seriens korta armbågar används i rörkopplingar och ger flexibilitet för att ändra rörriktningen. Dessa enheter är kompatibla med slangserierna 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 och FC802 och dras åt med en skiftnyckel.

Filter
Finish: ROHS Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Stål
StilModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdTypPris (ex moms)
A
190371-4S
-445 graders armbåge3 / 16 "2.74 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel546 SEK
B
190235-4S
-490 graders armbåge3 / 16 "2.36 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel492 SEK
B
190235-5S
-590 graders armbåge1 / 4 "2.53 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel550 SEK
B
190235-6-8S
-690 graders armbåge13 / 32 "3.04 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel1 041 SEK
B
190235-6S
-690 graders armbåge5 / 16 "2.63 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel388 SEK
B
190235-7-6S
-790 graders armbåge5 / 16 "2.63 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel969 SEK
B
190235-8S
-890 graders armbåge13 / 32 "3.04 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel740 SEK
C
190297-8S
-845 graders armbåge13 / 32 "2.99 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar650 SEK
C
190297-10S
-1045 graders armbåge1 / 2 "3.24 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar923 SEK

Funktioner

  • Dessa återanvändbara hydrauliska kopplingar har en inverterad flare som motstår en mekanisk utdragning och kan monteras och demonteras upprepade gånger.
  • De har DURA-KOTE pläteringsteknik, vilket ger tre gånger korrosionsskyddet på kolstålkopplingar jämfört med standardslangkopplingar.
  • Dessa 90-graders armbågar kan ändra flödesriktningen och minskar effekten av strömturbulens och potentiell intern erosion.

Standarder och godkännanden

  • FC 300
  • SAE 100R5

Vanliga frågor

Vad är dessa produkter gjorda av?

Dessa fältinstallerade armbågar är gjorda av kolstål som erbjuder slag- och slitstyrka, konduktivitet och hållbarhet.

Vilka är underhållsstegen för Eatons Aeroquip-slangar?

  • Förvara slangarna på en torr plats.
  • Inspektera dem visuellt, måste eliminera slangen som har ett skär eller skåror i locket.
  • Inspektera slangarna för veck eller trasig förstärkning.
  • Otillräcklig uppmärksamhet på underhållet av slangen kan resultera i slangläckage, sprängning eller andra fel som kan orsaka allvarliga kroppsskador eller skador på egendom från sprutning av vätskor, flygande projektiler eller andra ämnen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?