Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 190235-4S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWR 4KFJ4

EATON 190235-4S Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD8GWR Modell: 190235-4SKorsreferens: 4KFJ4
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-4
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringstyp90 graders armbåge
Slang3 / 16 "
Längd2.36 "
Manlig SAE-storlek (tum)7 / 16-24
Gängvinkel (Deg.)45
TypÅteranvändbar manuell inverterad flare-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 190297-8S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVL 4KFF3 190297-8S-845 graders armbåge13 / 32 "2.99 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar689SEK
EATON 190297-10S Hydraulslangkoppling | AD8GVM 4KFF4 190297-10S-1045 graders armbåge1 / 2 "3.24 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar937SEK
EATON 190371-4S Hydraulslangkoppling | AD8GWM 4KFH9 190371-4S-445 graders armbåge3 / 16 "2.74 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel546SEK
EATON 190235-5S Hydraulslangkoppling | AD8GWT 4KFJ5 190235-5S-590 graders armbåge1 / 4 "2.53 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel550SEK
EATON 190235-6-8S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWU 4KFJ6 190235-6-8S-690 graders armbåge13 / 32 "3.04 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel1 019 kr
EATON 190235-6S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWV 4KFJ7 190235-6S-690 graders armbåge5 / 16 "2.63 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel395SEK
EATON 190235-7-6S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWW 4KFJ8 190235-7-6S-790 graders armbåge5 / 16 "2.63 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 190235-4S Hydraulisk slangkoppling
518SEK /enhet