EATON C-seriens elektroniska strömbrytare, L-ram


Eaton C-seriens elektroniska MCCB:er används på dieselmotordrivna standby-generatorer, där högavbrottsbrytare inte krävs. Dessa L-frame MCCB används i datacenter, kraftdistributionssystem och industriella kontrollpaneler.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
LG3450
-
RFQ
A
LG3500
109 801 SEK
RFQ
B
LG3600
-
RFQ

Funktioner

  • Dessa brytare erbjuder jordfelsskydd för att upptäcka och avbryta jordfel i det elektriska systemet.
  • De har zonselektiv förregling för att samordna med andra strömbrytare i systemet, vilket ger snabbare och mer selektiv utlösning vid fel.
  • Dessa strömbrytare har dessutom fast termisk, fast magnetisk utlösning för exakt överbelastningsskydd och snabb responstid.
  • De har effektmätningsmöjligheter för att övervaka och mäta energianvändning i systemet.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är avbrottsklassningen för dessa MCCB?

  • 18kAIC vid 240VAC
  • 14kAIC vid 480VAC
  • 10kAIC vid 600VAC

Hur ska Eaton C Series L-frame MCCB rengöras?

  • Använd en mjuk borste/trasa och ett icke-ledande rengöringsmedel.
  • Undvik att skada brytaren eller dess komponenter.

Vad är skillnaden mellan termisk-magnetiska och elektroniska utlösningsenheter?

  • Termisk-magnetiska utlösningsenheter använder en kombination av termiska och magnetiska element för att detektera och reagera på strömöverbelastningar, medan elektroniska utlösningsenheter använder mikroprocessorer och elektroniska sensorer för att detektera och reagera på överströmsförhållanden.
  • De elektroniska utlösningsenheterna ger ett mer exakt och justerbart skydd än termomagnetiska utlösningsenheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?