BALDOR MOTOR Generella motorer, trefas, fotmonterade, helt inneslutna


Filter
Lager typ: Boll , Design: B , Plikt: KONT , Duty Rating: KONT , Hz: 60 , IP-betyg: 44 , Montering: F1 , NEMA Design: B , Garanti: 2 år
StilModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris (ex moms)
A
EM2555T-4G
----404T115-100 hk172 941 SEK
B
EM3538
-----1.54 / .7782.5-9 977 SEK
C
EM4400T
---Gjutjärn405T224/112-100 hk204 975 SEK
D
M3355
---Stål421.2 / .6-1 / 6 hp7 247 SEK
C
EM4314TS
---Gjutjärn364TS136/68-60 hk151 849 SEK
B
EM3713T
---Stål215T36.8-34/17-15 hk35 669 SEK
E
NM3542
---Stål562.8/1.4-3 / 4 hp7 743 SEK
E
NM3454 / 35
-----.8 / .480-8 922 SEK
C
EM4400T-12
---Gjutjärn405T224/112-100 hk253 585 SEK
F
EM4416T-4
-----21395.4-398 652 SEK
B
EM3614T
---Stål184T7/3.5-2 hk20 941 SEK
F
EM4412T-4
---Gjutjärn444TS137-125 hk282 700 SEK
C
EM4400TS
-----224/11295.4-321 999 SEK
F
EM4407TR-4
-----22396.2-414 502 SEK
F
EM4407T-4
---Gjutjärn447T223-200 hk393 597 SEK
F
EM4406T-4
-----16995.8-278 647 SEK
C
EM4402T-4
---Gjutjärn405TS110-100 hk-
RFQ
C
EM4316TS
---Gjutjärn365TS171/85.9-75 hk177 552 SEK
F
EM4413T-4
---Gjutjärn445TS164-150 hk332 638 SEK
C
EM4314T-12
---Gjutjärn364T136/68-60 hk174 626 SEK
B
EM3607T
-----5-4.8/2.487.5-16 842 SEK
C
EM4316T-12
---Gjutjärn365T172/85.9-75 hk204 196 SEK
D
M3353
421 / .5RG----. 136 399 SEK
E
NM3454
481 / .5RG----. 255 552 SEK
E
NM3455
481.4 / .7RG----. 257 661 SEK
D
M3458
481.6 / .8RG----. 336 451 SEK
D
M3460
482/1RG----.56 671 SEK
D
M3454
481.3 / .65RG----. 256 854 SEK
D
M3461
482/1RG----.59 355 SEK
D
M3455
481.4 / .7RG----. 2510 291 SEK
D
M3463
482.6/1.3RG----. 756 865 SEK
D
M3464
483.2-3/1.5RG----. 7510 162 SEK
E
M3457
481.4 / .7RG----. 336 165 SEK
D
M3452
481.1 / .55RG----. 179 764 SEK
D
M3532
561.5-1.6 /, 8RG----. 2512 003 SEK
B
EM3545
562.8/1.4RG----112 882 SEK
B
EM3550
564-3.8/1.9RG----1.514 987 SEK
G
ENM3546
562.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Stål-Den 1.5--12 561 SEK
B
EM3555
565.3-5/2.5RG----216 127 SEK
B
EM3558
566-5.8/2.9RG----215 886 SEK
D
M3536
561.8-2/1RG----. 3313 078 SEK
D
M3538
562/1RG----.57 247 SEK
D
M3539
562.4/1.2RG----.512 555 SEK
B
EM3554
564.5-4.4/2.2RG----1.514 576 SEK
D
M3541
562.6/1.3RG----. 758 269 SEK
D
M3538 / 35
562.42-2.24/1.12RG----.58 529 SEK
E
M3534
561.6 / .8RG----. 336 826 SEK
D
M3542
563.2-3/1.5RG----. 758 584 SEK
E
NM3534
561.4 / .7RG----. 336 213 SEK
B
EM3556
563.6/1.8RG----117 157 SEK
D
M3531
561.4 / .7RG----. 259 868 SEK
E
NM3539
562/1RG----.510 959 SEK
E
NM3538
561.8 / .9RG----.57 206 SEK
D
M3535
561.8 / .9RG----. 3311 083 SEK
B
EM3546
563.1-3/1.5RG----112 999 SEK
D
M3537
562/1RG----.57 501 SEK
H
KNM3457/35
56C1 / .5N----. 339 212 SEK
G
VEM8004
56C4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Stål-Den 2.2--15 755 SEK
G
VEM8003
56C3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Stål-Den 1.5--16 772 SEK
D
M3543
56H3.3-3/1.5RG----. 7510 183 SEK
D
M3560
56H2.4-2.5/1.25RG----.514 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?