EATON CH Series Solar-Ready Lastcenter


Eaton CH Series solcellsklara lastcenter använder både nätaggregat och solenergi (PV) för att bilda ett komplett PV (fotovoltaiskt) elsystem. Dessa lastcenter innehåller grenbrytare och ledningar för att distribuera ström till enskilda kretsar. De fungerar antingen som en huvudbrytare vid serviceingångspunkten eller som en underpanel för huvudklack för att lägga till kretsar till befintliga enheter...ERVICE.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CH32PVPN200
33 538 SEK
RFQ
A
CH42PVPN200
36 535 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton CH Series solcellsklara lastcenter har 200A huvudbrytare och 70A solenergikälla för flexibilitet i strömförsörjningen.
  • De har 225A-klassad silverpläterad kopparbussning för förbättrad ledningsförmåga.
  • Huvudströmbrytare och PV-backmatade huvudledningar är placerade i motsatta ändar av lastcentra för säker drift.
  • De har plug-on neutral konstruktion för enkel installation av strömbrytare direkt på neutral bar utan att kräva pigtail ledningar.
  • Dessa lastcenter är NEMA 1-klassade med yt- och plandesign för installation i inomhusapplikationer.
  • De erbjuder en topp- eller bottenmatning/utgång för enkel kabeldragning.
  • Gipsmarkeringar på dessa kapslingar anger lämpligt monteringsdjup för plana applikationer.
  • Lastcenterna har en estetiskt tilltalande sandelträfinish som är reptålig.
  • De kommer med ett skydd för att förhindra obehörig åtkomst.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton ersättningskombinationsskydd: Eaton CH8JFPV och CH8KFPV kombinationskåpor används för att ersätta gamla eller skadade kåpor till dessa lastcenter.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • NEC

Vanliga frågor

Vad är avbrottsklassningen för dessa Eaton CH Series solcellsklara lastcenter?

Dessa Eaton CH Series solcellsklara lastcenter har en avbrottsklassning på 35kAIC.

Hur mycket kretsutrymme finns tillgängligt i dessa Eaton CH Series solcellsklara lastcenter?

Dessa Eaton CH Series solcellsklara lastcenter har 32/42 kretsutrymmen.

Vad är skillnaden mellan en huvudströmbrytare och en grenbrytares lastcenter?

Huvudbrytarna används vanligtvis som servicefrånkopplingar för att skydda hela panelen. Grenbrytarna skyddar vanligtvis individuella elektriska belastningar som armaturer och uttag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?