EATON CHT-serien Twin Breakers


Eaton CHT-seriens dubbla brytare används i belastningscentra, paneler och plug-on neutrala belastningscentra för att ge skydd för elektriska kretsar. Dessa brytare är utrustade med två polsbrytare inrymda i en enda enhet, vilket säkerställer skydd av flera kretsar i ett mindre utrymme.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CHT1515
698 SEK
B
CHT2020
739 SEK
C
CHT1520
698 SEK

Funktioner

  • De är lämpliga för CTL och icke-CTL CH belastningscentraler.
  • Dessa dubbla brytare i CHT-serien har 3/4-tums tvillingdesign för att spara utrymme för att ta emot flera brytare i lastcentret.
  • De är utrustade med tvålägeshandtag för att eliminera behovet av att återställa brytaren.
  • Dessa dubbla brytare i CHT-serien är utrustade med en skjutbrytare med en på-av-funktion för att identifiera strömbrytarens funktion.
  • De kan användas vid temperaturer från -31 till 60 grader C.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är luftfuktigheten för dessa dubbelbrytare?

0 till 93 % relativ fuktighet (ej kondenserande).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?