MITUTOYO Kontinuerlig urtavla och magnetisk bas


Filter
StilModellgraderingarBearing TypeLagerMätområdeBezelKalibrerings certifikatFärgDesignaPris (ex moms)
A
2923S-10
0.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 431 SEK
B
2803S-10
0.0001 "jeweled-0 till 0.025 "----2 309 SEK
C
2804S-10
0.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 467 SEK
D
1803S-10
0.0001 "jeweled-0 till 0.025 "----2 492 SEK
A
2923SB-10
0.0001 "jeweled-0 till 0.05 "----2 400 SEK
E
2776SCERT
0.0005 "Enkel-0 till 1 "-Ja--2 907 SEK
E
2776S
0.0005 "Enkel-0 till 1 "-Nej--2 166 SEK
F
2424S-19
0.001 "jeweledjeweled2"JusterbarNejWhiteAGD 23 497 SEK
E
2416S
0.001 "EnkelStandard1"JusterbarNejWhiteAGD 21 798 SEK
F
2424S-19CERT
0.001 "jeweled-0 till 2 "-Ja--4 216 SEK
G
1410S-10CERT
0.001 "jeweled-0 till 0.25 "-Ja--2 565 SEK
H
2416SCERT
0.001 "Enkel-0 till 1 "-Ja--2 467 SEK
I
4887S-19
0.001 "jeweled-0 till 3 "----6 434 SEK
G
1410S-10
0.001 "jeweled-0 till 0.25 "-Nej--1 818 SEK
J
1410s
0.001 "EnkelIcke juvelerad0.25 "räfflade-WhiteAGD 11 678 SEK
K
1411S
0.001 "Enkel-0 till 0.25 "----1 679 SEK
L
2417S
0.001 "Enkel-0 till 1 "----1 795 SEK
H
2416S-10CERT
0.001 "jeweled-0 till 1 "----2 662 SEK
M
2109S-10
0.001mmjeweled-0 till 1mm----2 987 SEK
M
2109SB-10
0.001mmjeweledjeweled1mmJusterbar-GulAGD 23 078 SEK
N
2046S-11
0.01mmjeweledjeweled10mmJusterbar-Gul-1 642 SEK
O
2929SB-62
0.01mmEnkel-0 till 0.8mm----1 876 SEK
P
2047S
0.01mmEnkelEnkel10mmJusterbar-GulAGD 21 837 SEK
Q
1160T
0.01mmEnkel-0 till 5mm----2 075 SEK
O
2929S-62
0.01mmEnkelEnkel0.8mmJusterbar-GulAGD 21 805 SEK
R
1960T
0.01mmEnkelEnkel1mmJusterbar-GulAGD 12 194 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?