DAYTON Mobila arbetsbord, gummihjul


Filter
Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: Gummi , Hjultyp: (4) Vrid , Låddjup: 19.625 " , Lådhöjd: 4.5 " , Lådbredd: 16.25 " , Material: Svetsat rostfritt stål , Antal hyllor: 3
StilModellLastkapacitetAntal lådorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
23AR43
300 lb.130 "20 "20 "7 062 SEK
B
23AR44
500 lb.235 "36.375 "20.125 "11 043 SEK

Mobila arbetsbord, gummihjul

Dayton mobila arbetsbord är designade för att lagra och organisera föremål på arbetsstationen för snabb åtkomst. Dessa enheter har stålkonstruktion för utmärkt styrka och en platt topp som kan bära utrustning eller användas som arbetsyta. De kommer dessutom med flera hyllor (tillsammans med pinnbrädor, jalusipaneler) och lådor för att ge tillräckligt med förvaringsutrymme för verktyg och maskiner och för att hålla vagnen organiserad när föremål inte används. Dessa stativ har också (4) svängbara hjul/hjulkonfigurationer som möjliggör enkel rörlighet i alla delar av arbetsplatsen och är idealiska för användning i underhållsenheter, monteringslinjer, fabriker, lager, byggarbetsplatser och verkstäder. Välj från en uppsättning av dessa mobila stativ, tillgängliga med 300 och 500 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?