EATON Räknekontrollhastighetsmätare/totaliserare


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
53300401
10 742 SEK
RFQ
B
53301404
11 532 SEK
RFQ
C
53300465
14 257 SEK
RFQ
B
53302402
12 756 SEK
RFQ
C
53300405
13 309 SEK
RFQ
D
53302401
12 756 SEK
RFQ
E
53300800
20 339 SEK
RFQ
B
53301400
8 767 SEK
RFQ
B
53301405
14 099 SEK
RFQ
F
53302400
10 742 SEK
RFQ

Funktioner

  • De är utrustade med ett 3V litiumbatteri för lång livslängd.
  • Dessa hastighetsmätare/totaliserare har en 10 - 30VDC bakgrundsbelysning för förbättrad synlighet i svagt ljus.
  • De har en NEMA 4X-klassad frontpanel när de är monterade med packningen för att skydda mot vatteninträngning och stänk.
  • Dessa Eaton-enheter är integrerade med en 8-siffrig LCD-skärm för förbättrad noggrannhet och precision vid datamätning.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Hur felsöker man Eatons räknekontrollhastighetsmätare/totalare?

Felsökning Eatons räkningskontrollhastighetsmätare/totalare kan variera beroende på den specifika modellen och konfigurationen. Vanliga felsökningssteg inkluderar dock att kontrollera kablarna och anslutningarna, kontrollera strömförsörjningen och kontrollera flödessensorn.

Hur ofta ska Eatons räknekontrollhastighetsmätare/totaliserare kalibreras?

  • Kalibreringsfrekvensen för Eatons räknekontrollhastighetsmätare/totaliserare kan variera beroende på den specifika applikationen och kraven.
  • Det rekommenderas att du konsulterar enhetens manual eller tillverkaren för det rekommenderade kalibreringsschemat.
  • Tänk på miljöförhållandena och driftsförhållandena.
  • Regelbunden kalibrering kan hjälpa till att säkerställa korrekta och tillförlitliga mätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?