EATON CS-SP-2-serien Split Core strömsensorer


Eaton CS-SP-2 Series strömtransformatorer med delad kärna är idealiska för installation över primära ledare utan att koppla bort ledningarna eller avbryta den övervakade kretsen. Dessa strömtransformatorer används i ställverk, växlar och motorstyrningscentraler.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CS-SP-2-200-333MV
2 676 SEK
RFQ
A
CS-SP-2-300-333MV
2 676 SEK
RFQ
A
CS-SP-2-400-333MV
2 676 SEK
RFQ
A
CS-SP-2-100-333MV
2 676 SEK
RFQ

Funktioner

  • De kan användas vid temperaturer från -15 till 65 grader C.
  • Dessa CS-SP-2 Series strömsensorer med delad kärna svänger öppna för enkel installation.
  • De har ett hölje i plast för skydd mot fukt, kemikalier och rost.
  • Dessa sensorer med delad kärna har ett standardutmatningsområde på 0 till 333mV och strömvärden från 30 till 400A.

Standarder och godkännanden

  • ETL
  • RoHS

Vanliga frågor

Vad är lagringstemperaturen för dessa strömsensorer med delad kärna?

-20 till 85 grader C.

Vad är noggrannhetsintervallet för Eaton CS-SP-5 Series strömsensorer med delad kärna?

10 till 120 % av märkström.

Vilket frekvensområde har dessa sensorer?

40 till 400 XNUMX Hz.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?