EATON Danfoss FDC1-16-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss FDC1-16-seriens flödeskontrollventiler är idealiska för att kontrollera vätskor genom att dela och kombinera flödet oavsett tryck eller systembelastning eller tryck. Dessa spolventiler används i soptransporter, skördare och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-113038
12 651 SEK
RFQ
A
02-151007
12 651 SEK
RFQ
B
565920
2 472 SEK
RFQ
C
566197
2 967 SEK
RFQ
C
565598
2 967 SEK
RFQ
C
02-112777
2 967 SEK
RFQ
C
02-113011
2 967 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton Danfoss FDC1-16-seriens flödeskontrollventiler har Buna-N-tätningar för motstånd mot brandfarliga hydraulvätskor.
  • Dessa Eaton Vickers ventiler har stålkonstruktion för att klara temperaturer från -40 till 120 grader C.
  • Dessa flödesdelars kombinerarventiler har en flödesdelningshastighet på 113.7 l/min.
  • Utvalda modeller har aluminiumhölje för att motstå korrosion och höga temperaturer.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Danfoss 889634 reservdelstätningssats: Denna sats har Buna N-tätningar för att ersätta slitna eller skadade tätningar för en läckagesäker anslutning.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala flödeshastigheten för Eaton Danfoss FDC1-16-seriens flödeskontrollventiler?

178 l / min.

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för dessa reglerventiler?

De överensstämmer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.

Vad är tryckklassificeringen för dessa Eaton Vickers flödeskontrollventiler?

210 bar.

Vilken typ av installation har dessa ventiler?

Skruv-in-patron.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?