HI-TECH DURAVENT Svart och blå Santopren termoplastgummi industriell ledningsslang


Filter
Färg: Svart och blått , Längd: 25ft. , Material: Santopren termoplastiskt gummi , Antal lager: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -60 grader till 275 grader F.
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
0658-0300-0601-60
2.7 "3"300 cfm28 psi24 "Hg2 919 SEK
A
0658-0400-0601-60
3.6 "4"530 cfm24 psi18 "Hg3 674 SEK
A
0658-0500-0601-60
4.1 "5"690 cfm20 psi16 "Hg4 208 SEK
A
0658-0600-0601-60
4.5 "6"980 cfm18 psi17 "Hg5 847 SEK
A
0658-1000-0601-60
7.1 "10 "2530 cfm8 psi5.5 "Hg8 064 SEK
RFQ
A
0658-1200-0601-60
8.3 "12 "3500 cfm6 psi3 "Hg9 331 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?