EATON H19008-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.81 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XQE Modell: H19008-250RKorsreferens: 20LW38

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek08
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.13 / 16 "
Min. Böj radie7"
Arbetstryck2900 PSI
FörstärkningStålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddPetroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.02
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H19004-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.53 tum Längd 250 fot | AF6XPZ 20LW33 H19004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI22 246 kr
EATON H19006-250R Flätad slang Id 0.375 tum Od 0.69 tum Längd 250 fot | AF6XQB 20LW35 H19006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi23 803 kr
EATON H19006-500R Flätad slang Id 0.375 tum Od 0.69 tum Längd 500 fot | AF6XQC 20LW36 H19006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi46 810 kr
EATON H19008-500R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.81 tum Längd 500 fot | AF6XQF 20LW39 H19008-500R081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI53 822 kr
EATON H19010-250R Flätad slang Id 0.625 tum Od 0.94 tum Längd 250 fot | AF6XQH 20LW41 H19010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI33 127 kr
EATON H19012-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.09 tum Längd 250 fot | AF6XQK 20LW43 H19012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi43 967 kr
EATON H19016-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.41 tum Längd 250 fot | AF6XQM 20LW45 H19016-250R161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi57 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H19008-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.81 tum Längd 250 fot
27 366 kr /enhet