EATON H28008-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.85 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AF6XTE Modell: H28008-250RKorsreferens: 20LW84

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek08
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd250ft.
Slang utanför Dia.13 / 16 "
Min. Böj radie3-1 / 2 "
Arbetstryck4500 PSI
Förstärkning(2) Stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddPetroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.45
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON H28004-250R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.57 tum Längd 250 fot | AF6XRY 20LW78 H28004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI28 599 kr
EATON H28004-500R Flätad slang Id 0.25 tum Od 0.57 tum Längd 500 fot | AF6XRZ 20LW79 H28004-500R041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI55 527 kr
EATON H28006-250R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.71 tum Längd 250 fot | AF6XTB 20LW81 H28006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI33 220 kr
EATON H28006-500R Flätad slang Id 0.38 tum Od 0.71 tum Längd 500 fot | AF6XTC 20LW82 H28006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI64 624 kr
EATON H28010-250R Flätad slang Id 0.62 tum Od 1 tum Längd 250 fot | AF6XTH 20LW87 H28010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi45 863 kr
EATON H28012-250R Flätad slang Id 0.75 tum Od 1.13 tum Längd 250 fot | AF6XTK 20LW89 H28012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi60 454 kr
EATON H28016-250R Flätad slang Id 1 tum Od 1.43 tum Längd 250 fot | AF6XTM 20LW91 H28016-250R161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi77 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H28008-250R Flätad slang Id 0.5 tum Od 0.85 tum Längd 250 fot
39 101 kr /enhet