EATON Danfoss MRV2-16-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler styr flödet av vätskorna och förhindrar deras återflöde i skördare, sopbilar och andra industriella tillämpningar. Dessa ventiler av flödesbegränsningstyp har 2-vägs 2-lägen och används med en kompensator för att öka flödet på rätt sätt...till spakens rörelse.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566008
2 485 SEK
RFQ
A
02-165898
2 485 SEK
RFQ
B
02-171878
3 628 SEK
RFQ
B
565949
3 504 SEK
RFQ
B
889383
3 504 SEK
RFQ
B
889377
3 628 SEK
RFQ
B
565801
3 504 SEK
RFQ
B
566045
3 504 SEK
RFQ
C
565593
2 254 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler ökar eller minskar vätskeflödet med hjälp av deras föränderliga variabla öppning som kan roteras.

Funktioner

  • Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler kan styra flödet av allmänna hydraulvätskor som uppfyller standarder som MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20.
  • Dessa manuellt manövrerade semi-roterande ventiler har stålkonstruktion med aluminiumhus och härdade och slipade komponenter.
  • Dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler har Buna-N-tätningar för att förhindra läckage.
  • De har 2 portar med en flödeshastighet på upp till 170 l/min (45 gpm).
  • Dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler har ett tryck på 210 bar (3000 psi).

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889609 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med Viton-tätning används för att ersätta den utslitna eller skadade tätningen och ge kemikalieresistens i dessa flödeskontrollventiler.
  • Eaton 565810 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med en Buna-N-tätning används för att ersätta utslitna eller skadade Buna-N-tätningar i dessa flödeskontrollventiler.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler?

Dessa Vickers Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler kan arbeta vid temperaturer från -40 till 120 grader C.

Vad är det interna läckaget av dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler vid maximalt tryck?

Dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler har ett internt läckage på 82 kubikcm/min (5 kubiktum/min) vid maximalt tryck.

Vilka olika manuella operatörer finns tillgängliga i dessa Eaton Danfoss MRV2-16-seriens flödeskontrollventiler?

  • Ingen operatör
  • Spak (10 positionsspärr)
  • Spak (friktionslås)
  • Knopp (icke-låsande)

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?