EATON Danfoss PUV3-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PUV3-10-serien tryckregleringsventiler används för att kontrollera övertrycket av strömmande vätskor för att skydda pumpar i pneumatiska och hydrauliska system. De är idealiska för soptransporter, skördare och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566387
2 591 SEK
RFQ
A
02-112931
2 591 SEK
RFQ
B
889507
3 557 SEK
RFQ
B
566577
2 683 SEK
RFQ
B
889505
2 683 SEK
RFQ
A
02-113164
2 591 SEK
RFQ
B
889506
2 683 SEK
RFQ
B
566654
2 683 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När trycket från vätskan som kommer in i ventilen överstiger det inställda trycket för avlastningsventilen, rör sig spolen för att öppna avlastningsventilen, vilket gör att vätskan kan passera ventilen och återgå till behållaren. Detta förhindrar att systemet upplever tryckspikar som kan skada komponenterna.
  • Den tryckreducerande ventilen fungerar genom att använda en fjäderbelastad spole som begränsar flödet av vätska genom ventilen. När trycket från vätskan som kommer in i ventilen ökar, komprimeras fjädern, vilket gör att spolen rör sig och begränsar vätskeflödet. Detta resulterar i ett lägre tryck nedströms ventilen.
  • Backventilen fungerar genom att använda en kula eller skiva som trycks på ett säte av vätskans tryck, vilket förhindrar att vätskan rinner tillbaka in i systemet och orsakar skador på komponenterna.

Vanliga frågor

Vilka vätsketyper är kompatibla med Eaton Danfoss PUV3-10-serien tryckregleringsventiler?

Allmänna vätskor som överensstämmer med MIL?H?5606, SAE 10 och SAE 20 är kompatibla med dessa tryckregleringsventiler.

Vad är det maximala flödet för dessa tryckregleringsventiler?

4 liter per minut.

Vilket är det maximala arbetstrycket för Eaton Danfoss PUV3-10-seriens tryckregleringsventiler?

210 bar.

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för dessa tryckregleringsventiler?

De överensstämmer med ISO 18/16/13 renhetskod för filtrering och förhindrar att föroreningar kommer in i ventilen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?