EATON Danfoss SPC1-20-serien backventiler


Eaton Danfoss SPC1-20-seriens backventiler är pilotmanövrerade backventiler med pilotförhållandet 4:1. De använder en hjälpkrets för att styra öppnings- och stängningsoperationerna, vilket förhindrar omvänt flöde i hydraulsystem. Dessa backventiler av tallrikstyp, inskruvade patron är kompakta och kan hantera...e ett maximalt tryck på 210 bar (3000 psi). De överensstämmer med ISO renhetskod 18/16/13 mikron och har ett friflödesspricktryck på 1.03 bar, vilket hänvisar till det minimitryck som krävs för att öppna backventilen och tillåta vätskeflöde. De kan arbeta i temperaturer från -40 till 120 grader C (-40 till 248 grader F).Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566589
16 846 SEK
RFQ
A
02-113151
16 846 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Vad är flödeshastigheten för dessa Eaton Danfoss SPC1-20 Series backventiler?

227 l/min (60 US gpm).

Vilka portar finns tillgängliga i dessa Eaton Danfoss SPC1-20-serie backventiler?

De har 3 SAE-portar av 1-1/4 eller 3/8 tums storlek.

Vad är dessa Eaton Danfoss SPC1-20 Series backventiler gjorda av?

De har stålkonstruktion med aluminiumhus & Buna-N tätning för att minska läckage upp till 0.25 cu.cm/min och öka livslängden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?