REED INSTRUMENTS Termoelement termometrar


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Kalibrerings certifikat: Nej , Datahållning: Ja , Display: Display , Bildskärmstyp: Display , Höjd: 20mm , Gränssnitt: RS232, USB , Antal kanaler: 2, 4 , Antal siffror: 3.5 , Antal ingångar: 4 , Motstånd: 100 Ohm , Upplösning: 0.1 grader, 1 grader , Respons tid: 1 sek. , Samplingshastighet: 1 till 3600 sek. , Sensortyp: RTD, termoelement , Temp. Räckvidd: -199.99 grader till 850 grader , Garanti: 1 år.
StilModellNoggrannhetBatteritypMinnePris (ex moms)
A
R2400-KIT
---5 137 SEK
B
R2400
---1 712 SEK
C
SD-947
+/- (0.4% + 1 grader C) och +/- (0.4% + 1.8 grader F)(6) AAMax / min-
RFQ
D
R2450SD
+/-0.4 %, 1.8°F6 AAMin Max4 065 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?