Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNR 4VTT7

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 plugg tryck för att ansluta kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9YNR Modell: FD90-1044-04-04Korsreferens: 4VTT7

Få det Maj 22, Onsdag
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
LagermaterialRostfritt stål
Body MaterialStål
FinishEnkel
Flödeshastighet0.5 gpm
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck7000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangePD341
SAE rak tråd (in.)7 / 16-20
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek7/16 "-20
TypKopplingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypParker InterchangeTråd storlekTypPris
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231/8 "-27Kopplingsplugg (nippel)427SEK
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431/4 "-18Kopplingsplugg (nippel)272SEK
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421/4 "-18Koppling (kropp)1 154 kr
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407/16 "-20Koppling (kropp)1 362 kr
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619/16 "-18Kopplingsplugg (nippel)321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 plugg tryck för att ansluta kolstål
419SEK /enhet