Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AD9YNP 4VTT5

EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel

Finns i lager
Artikel: AD9YNP Modell: FD90-1021-04-04Korsreferens: 4VTT5
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
1 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
LagermaterialRostfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet0.5 gpm
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck7000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangePD242
Rörstorlek NPT1/4
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/4 "-18
TypKoppling (kropp)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypParker InterchangeTråd storlekTypPris
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231/8 "-27Kopplingsplugg (nippel)427SEK
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431/4 "-18Kopplingsplugg (nippel)272SEK
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Kolstål | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407/16 "-20Koppling (kropp)1 362 kr
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417/16 "-20Kopplingsplugg (nippel)419SEK
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 pluggtryck för att ansluta kolstål | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619/16 "-18Kopplingsplugg (nippel)321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel
1 154 kr /enhet