EATON G-seriens gjutna höljesbrytare, JG-ram


Eaton G-seriens gjutna höljesbrytare används i industriella och kommersiella applikationer för att ge säker och tillförlitlig anslutning/bortkoppling av elektrisk ström från en krets under överbelastnings- och kortslutningsskydd.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
JGK3250KSG
62 899 SEK
RFQ
A
JGK3250KSGF01
75 487 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton G-seriens gjutna höljesbrytare har uttag i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • De har en märkström och spänning på 250A respektive 600VAC.
  • Dessa gjutna omkopplare är utrustade med linje och last med metrisk monteringsutrustning för att säkra enheten och minska risken för att lossna eller falla.

Vanliga frågor

Vad är installationsprocessen för Eaton G-seriens gjutna strömbrytare?

  • Börja med att stänga av strömmen till kretsen. Ta sedan bort strömbrytarhöljet och montera det på antingen en DIN-skena eller en panel.
  • Fortsätt med att ansluta de inkommande och utgående kablarna till omkopplaren med hjälp av rätt terminaler.
  • När du är klar, sätt tillbaka locket och slå på strömmen till kretsen.

Vilken polkonfiguration erbjuder Eaton G-seriens gjutna höljesbrytare?

3-polig konfiguration.

Hur vet jag om mina Eaton G-seriens gjutna strömbrytare måste bytas ut?

Dessa omkopplare i formgjutna hölje kan behöva bytas ut om ofta snubblar, synliga skador, en brinnande lukt eller misslyckande att återställa efter att ha blivit utlöst. Dessutom, om strömbrytaren är föråldrad eller inte längre uppfyller de senaste elektriska koder och standarder, kan den också behöva bytas ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?