EATON Power Xpert 4000 Series mätare


Eaton Power Xpert Meter 4000-seriens mätare är designade för att använda en vanlig webbläsare för att surfa, visa och spela in vågformer för att analysera trenderna. Dessa mätare kan identifiera strömkvalitetsproblem för att förhindra att motorer skadas och bevara integriteten hos batcher och processer. De skyddar blåst... kondensatorbankssäkringar, transformatorer och ledare från överhettning. Dessa webbaktiverade kompakta strömkvalitetsmätare används för integrerad kvalitetsanalys och omfattande effektmätning. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PXM4051A1AB
221 325 SEK
RFQ
A
PXM4051A1BA
240 863 SEK
RFQ
A
PXM4051A1BB
264 506 SEK
RFQ
A
PXM4251A1AB
252 849 SEK
RFQ
A
PXM4051A1AA
197 518 SEK
RFQ
A
PXM4251A1BB
296 359 SEK
RFQ
A
PXM4251A1BA
272 716 SEK
RFQ
A
PXM4251A1AA
229 206 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har lagringskapacitet på upp till 4 GB data och stöds via Power Xpert-arkitekturhårdvara och Power Xpert-programvara.
  • Dessa mätare har en inbäddad webbserver för att direkt analysera vågformer, trender, övertoner och efterfrågejämförelser i webbläsaren/LCD-mätarens grafiska display.
  • De kan övervaka kontinuerligt och icke-störande med hjälp av en fast installerad mätare.
  • Dessa enheter kan mäta omfattande effekt och energi för över 145 standarddatapunkter som loggas.
  • Dessa mätare använder branschstandardiserade kommunikationsprotokoll för att stödja en mängd konfigurationer och programvara från tredje part som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP och NTP.
  • De har dessutom automatisk strömkvalitetsanalys och triggerinställning med tillgängliga ITIC-prestandakurvor för att fånga och detektera svällningar, sänkningar, övertoner, transienter och flimmer.
  • Dessa mätare är utrustade med den patenterade strömkvalitetsindexmätaren och röd-gul-gröna indikatorer för en överblick över kvaliteten och den övergripande strömtillståndet.
  • De stöder kontinuerlig och icke-störande övervakning tillsammans med en stabilt installerad mätare för minskade kostnader för övervakning av strömkvalitet.
  • .Dessa mätare är aktiverade med larmmeddelanden via e-post expansionskort och bifogad vågform.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Aux Voltage Input Channels: De tillhandahåller tre spänningsingångskanaler (V6, V7, V8) utöver de utrustade fyra standardkanalerna.
  • Eaton Communication Expansion Card: Detta kort stöder fjärrkommunikation med den inbyggda webbserverapplikationen över LAN/WAN/internet via standard Ethernet 10/100 Base-T och fiberoptisk anslutning.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Hur snabbt kan dessa mätare synkroniseras med enheterna?

Dessa Eaton-mätare kan synkroniseras med enheterna inom 1 millisekund.

Varför används ett Modbus-kort i dessa mätare i Eaton Powe Xpert 4000-serien?

Modbus-kort överför signaler från instrument och styrenheter till ett datainsamlingssystem eller styrenhet.

Vilken är den maximala samplingsfrekvensen för kretsaktivitet för dessa mätare?

100000 XNUMX prover per cykel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?