MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal


Filter
Filtrera media: Cellulosa , Filterbetyg: 20 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 20 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra
StilModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
MF0605272
1.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-331 SEK
RFQ
B
MF0425630
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 SEK
RFQ
C
MF0600132
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tum408 SEK
RFQ
C
MF0425545
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tum408 SEK
RFQ
B
MF0600176
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 SEK
RFQ
B
MF0885497
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 SEK
RFQ
D
MF0306749
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tum671 SEK
RFQ
D
MF0598540
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum671 SEK
RFQ
D
MF0607439
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum671 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?