FRIO-TEMP Vätska i glastermometer


Filter
Kalibrerings certifikat: NIST
StilModellLängdSkala divisionerTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
20700C
125mm0.5 grader C-5 grader till 15 grader C.3 858 SEK
B
20715T
135mm0.5 grader C-30 grader till 1 grader C.899 SEK
B
20717T
135mm0.5 grader C-5 grader till 20 grader C.972 SEK
B
30740
135mm2 grader F20 grader till 70 grader F.1 000 SEK
B
30745
135mm2 grader F60 grader till 120 grader F.1 000 SEK
B
30735
135mm2 grader F-20 grader till 35 grader F.956 SEK
C
20715C
135mm0.5 grader C-30 grader till 1 grader C.3 751 SEK
D
20630C
145mm2 grader F-90 grader till 25 grader C.4 446 SEK
B
30750
145mm2 grader F-130 till 80 grader F1 085 SEK
E
20401C
180mm0.1 grader C-20 grader till 10 grader C.3 806 SEK
F
20402
180mm2 grader F15 grader till 30 grader C1 177 SEK
F
20401
180mm2 grader F-2 grader till 10 grader C.1 101 SEK
F
20403
190mm2 grader F25 grader till 45 grader C1 098 SEK
E
20404C
200mm2 grader F95 grader till 115 grader C3 875 SEK
F
20404
200mm2 grader F95 grader till 115 grader C1 079 SEK
F
20400
210mm2 grader F-25 grader till 5 grader C.1 129 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?