EATON XT IEC-serien elektroniska motorstartare, 24V


Eaton XT IEC-seriens elektroniska motorstartare är idealiska för att styra och starta elmotorer. De består vanligtvis av en styrkrets, en kraftkrets och en termisk överbelastningsskyddsanordning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ECX09C1TAA-J
8 274 SEK
RFQ
B
ECX09D5TAA-G
6 864 SEK
RFQ
A
ECX09C1QAA-J
8 274 SEK
RFQ

Funktioner

  • De kan drivas med spänningar upp till 24VDC / 24VAC.
  • Dessa elektroniska motorstartare i Eaton XT IEC-serien har justerbara termiska överbelastningsinställningar för ökad säkerhet.
  • De sparar mer utrymme än traditionella elektromekaniska starter.
  • Dessa elektroniska motorstartare har NEMA 1 / NEMA 4X-kapslingar för att motstå korrosion och inträngning av damm.
  • De flesta modeller har icke-reverserande operationer för att ge motorstyrning i en riktning.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt elektronisk motorstartare för min applikation?

När du väljer en elektronisk motorstartare är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som motortyp och storlek samt deras spännings- och strömvärden.

Vad är skillnaden mellan en elektronisk motorstartare och en mjukstartare?

En elektronisk motorstartare är en anordning som styr och startar en elmotor, medan en mjukstartare är en anordning som minskar den initiala startströmmen för en elmotor under start.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?