HONEYWELL Simulerad rullspakmanöverdon Premium miniatyrbrytare


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Husmaterial: PCT Polyester termoplast , Monteringsmått: 0.41 x 0.87 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Simulerad rullspak
StilModellSpänningsvärdeStälldonets längdStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.111 SEK
B
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-129 SEK
C
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Max 33 gf0.075 "Max 2 gf106 SEK
D
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.83 SEK
E
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.87 SEK
F
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.76 SEK
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.103 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?