EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 blinkande halogen, 24VDC, grön, 0.32A betyg

Artikel: CF4LFH Modell: 101FINHG-G1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
FärgGrön
Ström0.32A
Diameter3-5 / 16 "
Flashfrekvens per minut65 FPM
Höjd3-5 / 8 "
lamptyp9 W halogen
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång52 Lumen
LjuskällaBlinkande
StandardUL, CSA -godkännande
Spänning24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 Blinkande Halogen, 24VDC, Amber, 0.32A Betyg | CF4LFB 101FINHA-G1Bärnsten0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-N5 Blinkande Halogen, 120VAC, Amber, 0.11A Betyg | CF4LFC 101FINHA-N5Bärnsten0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-G1 Blinkande Halogen, 24VDC, Blå, 0.32A Betyg | CF4LFD 101FINHB-G1Blå0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-N5 Blinkande Halogen, 120VAC, Blå, 0.11A Betyg | CF4LFE 101FINHB-N5Blå0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Blinkande Halogen, 24VDC, Klar, 0.32A Betyg | CF4LFF 101FINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-N5 Blinkande Halogen, 120VAC, Klar, 0.11A Betyg | CF4LFG 101FINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogen120 V vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-N5 Blinkande Halogen, 120VAC, Grön, 0.11A Betyg | CF4LFJ 101FINHG-N5Grön0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 blinkande halogen, 24VDC, grön, 0.32A betyg